Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2K850198
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
Stiftfrees RBF RVS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2K850198
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K850198
EAN
4015448745365
UBB
500581446308
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868066