Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3A035815
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
Stiftfrees RBF d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A035815
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A035815
EAN
4007220047651
UBB
500581636890
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21117626