Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1E087938
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
Stiftfrees RBF d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm H, (RBF conform DIN 8033). Ronde boogvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1E087938
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E087938
EAN
4007220047606
UBB
500581021747
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21117326