Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9K314193
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
Stiftfrees RBF d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm H, (RBF conform DIN 8033). Ronde boogvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9K314193
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Pferd
Type
21117382
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K314193
EAN
4007220900550
UBB
500583839492
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142160540