text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF d. 3 mm koplengte 12 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 1H481418
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Promat
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 1H481418
EAN 4015448675662
UBB 500581082541
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868319
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.