Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0V077561
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
Stiftfrees RBF d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V077561
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V077561
EAN
4007220047781
UBB
500573884441
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21117826