Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4X733823
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
Stiftfrees RBF d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm H, (RBF conform DIN 8033). Ronde boogvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4X733823
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X733823
EAN
4007220047705
UBB
500582304548
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21117726