text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm H, (RBF conform DIN 8033). Ronde boogvorm

Artikelnummer 6S362451
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Pferd
Type 21117787

Artikelnummers

Artikelnummer 6S362451
EAN 4007220936924
UBB 500582912589
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142160550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.