text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KUD D. 8 mm L. tête 7 mm D. de la tige 6 mm HSS engrènement 3 PFERD

Numéro d'article 6M806687
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 55
Diamètre de l'alésage 8
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 55
Diamètre de l'alésage 8
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 7
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Pferd
Code Douanier 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M806687
EAN 4007220059067
UBB 500582818950
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22420036
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.