Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0F594423
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
Stiftfrees KUD d. 8 mm koplengte 7 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm F, (KUD conform DIN 8033). Kogelvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0F594423
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F594423
EAN
4007220046883
UBB
500573677944
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21112626