Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7K946087
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
Stiftfrees KUD d. 6 mm koplengte 5 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Schacht-Ø 6 mm. Vorm F, (KUD conform DIN 8033). Kogelvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7K946087
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
55
Diameter
6
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
55
Diameter
6
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K946087
EAN
4007220059029
UBB
500583182349
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22419736