Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7Y423093
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
Stiftfrees KUD d. 6 mm koplengte 5 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Y423093
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
35
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
5
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
35
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
5
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Promat
Type
Milling Pin
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y423093
EAN
4015448675815
UBB
500583331672
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868343