text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees KUD d. 4 mm koplengte 3 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD


Artikelnummer 8E015967
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 55
Diameter 4
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 55
Diameter 4
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 3
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor glas Nee
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Met schacht Nee
Diameter frees (mm) 4
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8E015967
EAN 4007220058992
UBB 500583423172
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 22418836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.