Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3Y495632
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
Stiftfrees KUD d. 16 mm koplengte 14 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
3Y495632
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
54
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
54
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
14
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y495632
EAN
4007220059173
UBB
500581956819
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22420836