Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6Z493169
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
Stiftfrees KUD d. 12 mm koplengte 11 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Met kruisvertanding (volgens DIN MX). Schacht-Ø 6 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Z493169
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z493169
EAN
4015448419303
UBB
500582995667
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868724