text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees KUD d. 10 mm koplengte 9 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm F, (KUD conform DIN 8033). Kogelvorm

Artikelnummer 2L598299
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 9
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Pferd
Type 21112787

Artikelnummers

Artikelnummer 2L598299
EAN 4007220936863
UBB 500581477733
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142190595
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.