text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees KEL speciaal steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Hardmetaal. Met kruisvertanding. Schacht-Ø 6 mm. Ruwfreesgereedschap met speciale geometrie voor een uitstekende verspaningsvermogen en hoge materiaalafvoer in staal en gietijzer

Artikelnummer 5C485450
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5C485450
EAN 4015448745525
UBB 500582352224
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.