text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees KEL RVS d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 8D442022
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8D442022
EAN 4015448745310
UBB 500583415582
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.