Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8S408723
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
Stiftfrees KEL d. 8 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S408723
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S408723
EAN
4015448419310
UBB
500583624977
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868741