text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees KEL d. 16 mm koplengte 30 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD


Artikelnummer 8P858501
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Diameter 16
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Diameter 16
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor glas Nee
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Met schacht Nee
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Pferd
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 8P858501
EAN 4007220059630
UBB 500583587273
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 22451836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.