Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8C566600
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
Stiftfrees KEL d. 12 mm koplengte 32 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C566600
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C566600
EAN
4015448419334
UBB
500583395032
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868743