Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7P973992
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
Stiftfrees KEL d. 12 mm koplengte 30 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm L, (KEL conform DIN 8033). Ronde kegelvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7P973992
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Pferd
Type
21125287
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P973992
EAN
4007220936818
UBB
500583235154
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142210630