Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5L197694
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
Stiftfrees KEL d. 12 mm koplengte 30 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm L, (KEL conform DIN 8033). Ronde kegelvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5L197694
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Pferd
Type
21125282
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L197694
EAN
4007220930496
UBB
500582459813
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142210610