Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4O313618
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
Stiftfrees KEL d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O313618
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O313618
EAN
4015448419327
UBB
500582165295
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868742