text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees C1625 d. 16 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding PFERD


HSS. Schacht-Ø 6 mm. Met speciale vertanding voor lichtmetaal. Vertanding aluminium:. De vertanding is uitstekend geschikt voor de verspaning van zachte non-ferrometalen, messing, koper, aluminiumlegeringen, kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen en rubber

Artikelnummer 2J634474
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Diameter 16
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Diameter 16
Schachtdiameter (mm) 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor glas Nee
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Met schacht Nee
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2J634474
EAN 4007220058947
UBB 500581426003
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 22411816
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.