text.skipToContent text.skipToNavigation

Stickertas B247xH325 mm DIN A4 zelfklevend transparant DURABLE


Waterdicht. A4. Ideaal voor informatie in de open lucht of in vochtige omgevingen, zoals bijv. een tuincentrum, sauna of zwembad waarin de hangers met spatwater in aanraking komen. Zeer goede bescherming van de inzetstukken door de waterdichte druksluiting, met name bij regen, een hoge luchtvochtigheid, nattigheid en vuil. IPX5 getest (bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen). Transparante UV-gestabiliseerde en waterbestendige, krasvaste folie met antireflectie-effect · Gebruik zowel staand als liggend mogelijk. Snel en eenvodig verwisselen van de inzetstukken. Vulvermogen 2 vel (A4) à 160 g/qm. VE = 5 stuks

Artikelnummer 3T270484
Kleur Overig
Breedte 325
Uitvoering Overig
Zelfklevend Ja
Lengte 247
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 325
Uitvoering Overig
Zelfklevend Ja
Lengte 247
Bestand tegen water Ja
Merk Durable

Artikelnummers

Artikelnummer 3T270484
EAN 4005546730417
UBB 500581887774
UNSPSC 53121702
Fabrikant artikelnummer 9000451085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.