Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20050
20050.060.018
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Staal Blank 14H 6X18MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
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
M6
Lengte
18 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
427
ISO
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505