text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 7/8-9X1.1/2

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F912
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

C (max.) 0.53
J 0.5
t (min.) 0.5
Gangen per Inch 9

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer U07840.087.0150
EAN 8717077373396
UBB 500624383252
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.