Nedtrain Oud
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
U51260
U51260.025.0037
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F880 304 CW 1/4-20X3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F880 304
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
3/8 Inch
Merk
Fabory
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F880 304
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Gangen per Inch
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
BS
2470
Artikelnummers
Artikelnummer
U51260.025.0037
EAN
8717077393189
UBB
500624413869
UNSPSC
31161518
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen