text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M16X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 16 mm
Merk Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.9
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normeringen

DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342

Artikelnummers

Artikelnummer 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.