text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingkast H2000xB1000xD500mm basisstelling verzinkt 2 frame, 4 schappen SCHULTE


Leeg voor de individuele bezetting. Verzinkt. Basis- en uitbreidingsstelling in modulaire bouwwijze. Simpele en snelle steekmontage met voorgemonteerde verzinkte frames. Legborden verzinkt met versterkt bakkenprofiel, H 25 mm, in hoogte verstelbaar in het 25 mm-raster. Draagvermogen per legbord 150 kg. Veldlast 1.300 kg (bij gelijkmatige verdeling van de last) Uitwendige maten stelling: Breedte basisstelling + 60 mm, uitbreidingsstelling + 6 mm, diepte + 36 mm

Article number 8K028745
Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 500
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Packed per 1

Specifications

Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 500
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee
Merk Schulte

Article numbers

Article number 8K028745
EAN 4004514200747
UBB 500583502942
UNSPSC 24102004
Manufacturer article nr  12750-4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.