text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingkast H2000xB1000xD300mm uitbreidingsstelling verzinkt 1 frame, 4 META


Verzinkt. Modulaire bouwwijze. Snelle steekmontage. Legborden in het 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. T-profielframe met voorgemonteerde verbindingsplaten. 4 legborden met 150 kg draagvermogen per legbord (bij gelijkmatig verdeelde belasting), veldlast 1650 kg Uitwendige maten stelling: Breedte basisstelling + 56 mm, uitbreidingsstelling + 6 mm, diepte + 36 mm

Artikelnummer 6M200320
Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee
Merk Meta

Artikelnummers

Artikelnummer 6M200320
EAN 4026212282641
UBB 500582811278
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 200176691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.