text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingkast H2000xB1000xD300mm basisstelling verzinkt 2 frame, 4 schappen SCHULTE


Leeg voor de individuele bezetting. Verzinkt. Basis- en uitbreidingsstelling in modulaire bouwwijze. Simpele en snelle steekmontage met voorgemonteerde verzinkte frames. Legborden verzinkt met versterkt bakkenprofiel, H 25 mm, in hoogte verstelbaar in het 25 mm-raster. Draagvermogen per legbord 150 kg. Veldlast 1.300 kg (bij gelijkmatige verdeling van de last) Uitwendige maten stelling: Breedte basisstelling + 60 mm, uitbreidingsstelling + 6 mm, diepte + 36 mm

Artikelnummer 7K762495
Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee
Merk Schulte

Artikelnummers

Artikelnummer 7K762495
EAN 4054773014425
UBB 500583181010
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 12730-4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.