text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingkast H2000xB1000xD300mm basisstelling verzinkt 2 frame, 4 schappen META


Verzinkt. Modulaire bouwwijze. Snelle steekmontage. Legborden in het 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. T-profielframe met voorgemonteerde verbindingsplaten. 4 legborden met 150 kg draagvermogen per legbord (bij gelijkmatig verdeelde belasting), veldlast 1650 kg Uitwendige maten stelling: Breedte basisstelling + 56 mm, uitbreidingsstelling + 6 mm, diepte + 36 mm

Artikelnummer 3G717047
Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 300
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee
Merk Meta

Artikelnummers

Artikelnummer 3G717047
EAN 4026212282634
UBB 500581733994
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 200176690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.