text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L600xB93xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 6F845029
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 559

Artikelnummers

Artikelnummer 6F845029
EAN 4031022067562
UBB 500582719877
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 600/93 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.