Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
6W550466
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
Stellingbak VKB L600xB230xH150 mm blauw polypropyleen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W550466
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
197
Binnenhoogte (mm)
138
Buitenbreedte (mm)
230
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
555
Merk
La-ka-pe
Type
VKB600/230 BLAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W550466
EAN
4031022071323
UBB
500582968029
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
9000449277