text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L600xB186xH83mm blauw polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 9H836599
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 162
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 186
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 559
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 9H836599
EAN 4031022067777
UBB 500583818694
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 600/186 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.