text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L600xB152xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE


Artikelnummer 0X730747
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 128
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 152
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 559
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 0X730747
EAN 4031022067661
UBB 500573900932
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 600/152 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.