text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L500xB93xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE

Artikelnummer 0U910650
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 0U910650
EAN 4031022070890
UBB 500573882536
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 500/93 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.