text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L500xB186xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE


Artikelnummer 6U979418
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 162
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 186
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6U979418
EAN 4031022067715
UBB 500582937917
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 500/186 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.