Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
4Y490624
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
Stellingbak VKB L400xB230xH150 mm blauw polypropyleen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y490624
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
197
Binnenhoogte (mm)
138
Buitenbreedte (mm)
230
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
355
Merk
La-ka-pe
Type
VKB400/230 BLAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y490624
EAN
4031022071200
UBB
500582290762
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
9000449273