Kunststof bakken
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Materiaalbehandeling & opslag
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8M828358
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
Stellingbak VKB L400xB186xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M828358
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
162
Binnenhoogte (mm)
75
Buitenbreedte (mm)
186
Buitenhoogte (mm)
83
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
359
Merk
La-ka-pe
Goederencode
39231090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M828358
EAN
4031022067463
UBB
500583527386
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
VKB 400/186 ROT