Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1R438092
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
Stellingbak VKB L400xB152xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R438092
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
128
Binnenhoogte (mm)
75
Buitenbreedte (mm)
152
Buitenhoogte (mm)
83
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
359
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R438092
EAN
4031022067364
UBB
500581182465
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
VKB 400/152 ROT