text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L400xB152xH83mm blauw polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 3N260373
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 128
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 152
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 359
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 3N260373
EAN 4031022067371
UBB 500581804282
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 400/152 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.