text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L300xB93xH83mm rood polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 5B286727
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 259
Merk LA-KA-PE

Artikelnummers

Artikelnummer 5B286727
EAN 4031022067210
UBB 500582327572
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 300/93 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.