text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak VKB L300xB93xH83mm blauw polypropyleen LA-KA-PE


Van polypropyleen. Voor de opslag in zwaar belaste bereiken. In hoge mate bestand tegen de meeste zuren en oliën. Ribbenbodem voor hoge stabiliteit. Stapelbaar. Grote handvatrand

Artikelnummer 9M776143
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 259
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 9M776143
EAN 4031022067227
UBB 500583932297
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 300/93 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.