Magazijnkast toebehoren
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2U082771
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
Stellingbak VKB L300xB230xH150 mm rood polypropyleen LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2U082771
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
197
Binnenhoogte (mm)
138
Buitenbreedte (mm)
230
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
255
Merk
La-ka-pe
Type
VKB300/230-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U082771
EAN
4031022071132
UBB
500581552303
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
9000449270