Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1E884813
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
Stellingbak L600xB234xH140mm blauw PP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1E884813
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
210
Binnenhoogte (mm)
130
Buitenbreedte (mm)
234
Buitenhoogte (mm)
140
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
560
Merk
Fabory approved vendor
Type
MRK 6214
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E884813
EAN
4054773015811
UBB
500581014320
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
31001196