Kunststof bakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2G004226
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
Stellingbak L600xB117xH90mm blauw PP
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2G004226
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
15
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
15
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
94
Binnenhoogte (mm)
80
Buitenbreedte (mm)
117
Buitenhoogte (mm)
90
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
560
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
39231090
Type
MRK 6109
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G004226
EAN
4054773015798
UBB
500581367686
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
31001194