text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L500xB234xH90mm blauw PP


Artikelnummer 4L341472
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 210
Binnenhoogte (mm) 80
Buitenbreedte (mm) 234
Buitenhoogte (mm) 90
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merk Fabory approved vendor
Type MRK 5209

Artikelnummers

Artikelnummer 4L341472
EAN 4054773015774
UBB 500582139308
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.